{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M9 | |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M12 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 9 mm | |
Para cuadrado K1 | 7 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 31 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 9 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 15 mm | |
Prolongación K2 | 7 mm | |
Prolongación L2 | 60 mm | |
Prolongación L3 | 130 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338450 7 | |
EAN / GTIN | 4045197603586 | |
Número del fabricante | 338450 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 7
a petición
En stock
13 piezas en stock
179,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
148,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
168,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Prolongación K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Prolongación L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prolongación L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |