Prolongación de macho para roscar con superficie HB 5

Número de artículo: 338420 5
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M7
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M9 − M10
Para ⌀ de mango roscado d2 7 mm
Prolongación ⌀ D3 8 mm
Prolongación K2 6,2 mm
Prolongación L2 60 mm
Prolongación L3 130 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338420 5
EAN / GTIN 4045197812261
Número del fabricante 338420 5

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación de macho para roscar con superficie HB 5

Prolongación de macho para roscar con superficie HB 5

a petición
En stock
3 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
148,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
179,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
168,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M7 M7 M7 M7
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M9 − M10 M9 − M10 M9 − M10 M9 − M10
Prolongación K2 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm 9 mm
Prolongación L2 60 mm 60 mm 60 mm 45 mm
Prolongación L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
Para ⌀ de mango roscado d2 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra