Prolongación de macho para roscar con superficie HB 11

Número de artículo: 338420 11
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M18
Para ⌀ de mango roscado d2 14 mm
Prolongación ⌀ D3 14 mm
Prolongación K2 11 mm
Prolongación L2 90 mm
Prolongación L3 200 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338420 11
EAN / GTIN 4045197812483
Número del fabricante 338420 11

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación de macho para roscar con superficie HB 11

Prolongación de macho para roscar con superficie HB 11

a petición
En stock
10 piezas en stock
314,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
263,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
314,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
259,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M18 M18 M18 M18
Prolongación ⌀ D3 14 mm 14 mm 14 mm 18 mm
Prolongación K2 11 mm 11 mm 11 mm 14,5 mm
Prolongación L2 90 mm 90 mm 90 mm 49 mm
Prolongación L3 200 mm 200 mm 200 mm 149 mm
Para ⌀ de mango roscado d2 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra