Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 1.5 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 10 mm
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
- Front Type B
- Longitud funcional (LF) 200 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 90 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D200-QT
- Longitud total (OAL) 200 mm
- Tipo de mango Round