AV-D2.00-7D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

Número de artículo: 3373153
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Straight Shank
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3373153
Copiar
EAN / GTIN 7291075395822
Copiar
Número del fabricante 3373153
Copiar
Número L L23990 1492
Copiar

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Longitud total (OAL) 20.74″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Longitud total (OAL): 20.74″

Productos adecuados

De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra