SH-D25-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

Número de artículo: 3359550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie Straight Shank
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3359550
    EAN / GTIN 7291075426939
    Número del fabricante 3359550
    Número L L23990 382

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 200 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 23 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
    • Longitud funcional (LF) 200 mm
    • Longitud total (OAL) 200 mm
    • Altura del mango (H) 23 mm

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra