AV-D.750-10D-E Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

Número de artículo: 3348240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie Straight Shank
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3348240
    EAN / GTIN 7291075395716
    Número del fabricante 3348240
    Número L L23990 1892

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 10.24″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.787″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Longitud total (OAL): 10.24″

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra