SH-D.75-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

Número de artículo: 3359570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie Straight Shank
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3359570
EAN / GTIN 7291075436426
Número del fabricante 3359570
Número L L23990 1209

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 5.228″ ,Altura del mango (H) 0.677″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 5.228″
  • Altura del mango (H): 0.677″

Productos adecuados

De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra