Escalera de peldaños para escaleras 2x7 peldaños

Número de artículo: 33514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33514
EAN / GTIN 4031405335141
Número del fabricante 033514
Número L L90110 460

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Transporte de las pestañas de seguridad
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Cuatro extensiones de espátula con guía deslizante sólida y mango de estrella ergonómico
  • Rango de ajuste en la sección de ascenso max. 400 mm
  • Rango de ajuste en la pieza de soporte max. 1.000 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4200 mm
  • Altura: 2010 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 2100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 1430 mm
  • Paso longitud max. Extendido: 1900 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x7 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior, sección de ascenso extendida: 700 mm
  • Anchura exterior inferior, escalera retraída: 660 mm
  • Ancho exterior inferior, soporte extendido: 760 mm
  • Max. Rango de ajuste en la sección de ascenso: 400 mm
  • Max. Rango de ajuste en la parte de soporte: 1000 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra