SD FM-S-A-L5.00-W125-SP17 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Planeado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3348206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie T-FACE

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3348206
EAN / GTIN 7291075396386
Número del fabricante 3348206
Número L L24070 332

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro ,Longitud del cuerpo (LB) 0.492″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5 ,Longitud funcional (LF) 4.095″ ,Longitud total (OAL) 5.236″

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 0.492″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M6x0.5
  • Longitud funcional (LF): 4.095″
  • Longitud total (OAL): 5.236″

De la misma serie "T-FACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra