SD FM D1.50-375D-SP17 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3348202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie T-FACE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3348202
EAN / GTIN 7291075395853
Número del fabricante 3348202
Número L L24060 718

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.669″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 10 ,Longitud total (OAL) 0.393″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.669″
  • Radio de punta (RE): 0.0157″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/8″
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 0.385″
  • Número de labios (NOF): 10
  • Longitud funcional (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.006 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.393″

De la misma serie "T-FACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra