SD FM D40-10-R0.4SP17 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3317871
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie T-FACE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3317871
EAN / GTIN 7291075390612
Número del fabricante 3317871
Número L L24060 627

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm, Diámetro de corte (DC) 39.25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 39.25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 10 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "T-FACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra