SD FM-S-A-L140-C32-SP19 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Planeado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3321625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie T-FACE
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321625
EAN / GTIN 7291075390650
Número del fabricante 3321625
Número L L24070 163

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 10 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5, Longitud funcional (LF) 148.5 mm, Longitud total (OAL) 148.5 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 10 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5
  • Longitud funcional (LF) 148.5 mm
  • Longitud total (OAL) 148.5 mm

De la misma serie "T-FACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra