MTE D0.39-1-W0.75-12 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

Número de artículo: 3346927
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3346927
EAN / GTIN 7291075377439
Número del fabricante 3346927
Número L L24090 213

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.39″ ,Longitud total (OAL) 3.35″ ,Longitud utilizable (LU) 0.64″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.39″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.472″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 3.35″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 0.64″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra