MTE D0.62-1-C.500C-14 Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3346924
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346924
EAN / GTIN 7291075377651
Número del fabricante 3346924
Número L L24090 317

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.62″ ,Longitud total (OAL) 7.05″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.62″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 7.05″
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra