SGST 50-13-0.8-9Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3336584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SLIMSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336584
EAN / GTIN 7291075389241
Número del fabricante 3336584
Número L L24130 19

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 12.5 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Ancho de corte (CW) 0.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1590 rpm

Productos adecuados

De la misma serie "SLIMSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra