SW 16C-D32-JHP Mangos para Sierras de Ranurar de Disco SGST

Número de artículo: 3344951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SLIMSLIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3344951
    EAN / GTIN 7291075389449
    Número del fabricante 3344951
    Número L L24130 22

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Longitud total (OAL) 80 mm

    De la misma serie "SLIMSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra