SGST 32-8-0.6-4Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3346989
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SLIMSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346989
EAN / GTIN 7291075424980
Número del fabricante 3346989
Número L L24130 63

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 0.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 19 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.06 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Ancho de corte (CW) 0.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 19 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.06 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 2490 rpm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SLIMSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra