SGST 50-13-0.6-9Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3336583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SLIMSLIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3336583
    EAN / GTIN 7291075389234
    Número del fabricante 3336583
    Número L L24130 39

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Ancho de corte (CW) 0.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 37 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.06 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
    • Diámetro de corte (DC) 50 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 9
    • Ancho de corte (CW) 0.6 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 37 mm
    • Espesor del núcleo (THUB) 1.06 mm
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1590 rpm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SLIMSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra