MD-DFN 330 HEAD Cabezas de Taladrado Intercambiables con Puntas de Metal Duro Integral CHAMIQDRILL

Número de artículo: 3335852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3335852
EAN / GTIN 7291075356489
Número del fabricante 3335852
Número L L24040 836

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.7 mm, Diámetro de corte (DC) 33 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.7 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 33 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 33.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 330-IQ
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Voladizo (LPR) 36.9 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODUDRILL Modular Heads" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra