MD-BODY-37-40-400-31.75A Cuerpos de Broca Modulares para Cabezas de Taladrar de Diferentes Diámetros

Número de artículo: 3348429
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3348429
EAN / GTIN 7291075396430
Número del fabricante 3348429
Número L L24150 83

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.575″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.457″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.654″
  • Longitud funcional (LF): 17.52″
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon

De la misma serie "MODUDRILL Modular Heads" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra