MD-BODY-33-36-400-32A Cuerpos de Broca Modulares para Cabezas de Taladrar de Diferentes Diámetros

Número de artículo: 3335850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3335850
EAN / GTIN 7291075356465
Número del fabricante 3335850
Número L L24150 200

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 36.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 33 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 445 mm
  • Voladizo (LPR) 448.8 mm
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "MODUDRILL Modular Heads" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra