IFP 330-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3330578
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3330578
EAN / GTIN 7291075452525
Número del fabricante 3330578
Número L L24050 2384

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 33 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 18.5 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 33 mm
  • Longitud funcional (LF) 13.48 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.016 mm
  • Voladizo (LPR) 18.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra