Escalera multiusos de 3 peldaños con travesaño nivello® y peldaños de clip R13 3x7

Número de artículo: 33322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33322
EAN / GTIN 4031405333222
Número del fabricante 033322
Número L L90110 1315

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera multiusos hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Fácil ajuste de altura y bloqueo seguro gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de seguridad de elevación
  • Conductor superior con rodillos de pared
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia y puntal metálico desmontable
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Pastillas de paso Clip-STEP R13 para resistencia al deslizamiento certificada
  • Parte del conductor de la etapa inferior de Pro con clip-paso R13 en amarillo

Característica:

  • Altura de trabajo: 6100 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud retraída: 2200 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como una escalera de acero con una parte adjunta: 3600 mm
  • longitud del conductor de 3 piezas Como gestor de inversiones: 5000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1560 mm
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x7 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra