Prolongación del travesaño para un ancho de 930 mm o 1200 mm

Número de artículo: 19925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19925
    EAN / GTIN 4031405199255
    Número del fabricante 019925
    Número L L90110 893

    Descripción

    Descripción:

    • Infinitamente ajustable max. 375 mm
    • Fácil de montar en vigas cruzadas
    • Solo para escaleras con ancho de viga cruzada de 930 mm o 1.200 mm

    Característica:

    • Anchura: 100 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud: 594 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico, acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas