CNMG 090404-F3P IC830 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Semi-Acabado y Acabado

Número de artículo: 3328707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328707
EAN / GTIN 7291075319514
Número del fabricante 3328707
Número L L23950 3381

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.67 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.67 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.81 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev