PCHR 25-24-JHP-MC Herramientas para Ranurado, Tronzado y Cajeado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas PENTA

Número de artículo: 3328561
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328561
EAN / GTIN 7291075386301
Número del fabricante 3328561
Número L L23920 172

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra