FKI 140 IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables para Fundición

Número de artículo: 3326072
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLASHCHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3326072
EAN / GTIN 7291075378917
Número del fabricante 3326072
Número L L24050 1515

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.55 mm

De la misma serie "FLASHCHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra