FCM 135-067-15.87A-5D Brocas con Punta de Taladrar Intercambiable con Refrigeración Interna y Mango con Plano de Fijación, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3325792
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLASHCHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325792
EAN / GTIN 7291075380514
Número del fabricante 3325792
Número L L24040 451

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 5-1/4″ ,Longitud utilizable (LU) 2.64″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.547″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.531″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.263″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 135-SG
  • Longitud total (OAL): 5-1/4″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Voladizo (LPR): 3.36″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 2.64″

De la misma serie "FLASHCHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra