Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0 ,Longitud total (OAL) 4.76″ ,Longitud utilizable (LU) 2.26″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.469″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.453″
- Diámetro de la brida (DF): 0.79″
- Longitud funcional (LF): 2.788″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 11.0
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 115-SG
- Longitud total (OAL): 4.76″
- Point Length (PL): 0.082″
- Voladizo (LPR): 2.87″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.89″
- Longitud utilizable (LU): 2.26″