FCM 130-065-15.87A-5D Brocas con Punta de Taladrar Intercambiable con Refrigeración Interna y Mango con Plano de Fijación, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3325789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLASHCHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3325789
    EAN / GTIN 7291075380507
    Número del fabricante 3325789
    Número L L24040 429

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 5.13″ ,Longitud utilizable (LU) 2.56″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.528″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.512″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
    • Longitud funcional (LF): 3.147″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
    • Grupo de longitudes: 5xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 130-SG
    • Longitud total (OAL): 5.13″
    • Point Length (PL): 0.093″
    • Voladizo (LPR): 3.24″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 1.89″
    • Longitud utilizable (LU): 2.56″

    De la misma serie "FLASHCHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra