• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FCM 105-031-15.87A-3D Brocas con Punta de Taladrar Intercambiable con Refrigeración Interna y Mango con Plano de Fijación, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3325776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLASHCHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325776
EAN / GTIN 7291075380309
Número del fabricante 3325776
Número L L24040 376

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0 ,Longitud total (OAL) 3.7″ ,Longitud utilizable (LU) 1.24″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.429″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.413″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 1.735″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 10.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 105-SG
  • Longitud total (OAL): 3.7″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Voladizo (LPR): 1.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.24″

De la misma serie "FLASHCHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra