MTE D2.00-2-W1.50-40 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

Número de artículo: 3323566
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3323566
EAN / GTIN 7291075377453
Número del fabricante 3323566
Número L L24090 231

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Longitud total (OAL) 6″ ,Longitud utilizable (LU) 3.35″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.575″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.35″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra