MT LNHU 4006 I12UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

Número de artículo: 3323504
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3323504
EAN / GTIN 7291075375121
Número del fabricante 3323504
Número L L24290 49

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 6.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20.8 mm, Paso de rosca (TP) 2.117 mm, Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 6.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.117 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra