WNGG 060404-F3N-P IC20 Plaquita Positiva de Doble Cara con Filos de Corte Vivos y Desprendimiento Pulido para Aplicaciones de Acabado en Aluminio y Otros Materiales No Férricos

Número de artículo: 3320808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320808
EAN / GTIN 7291075390582
Número del fabricante 3320808
Número L L23950 14

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3N-P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3N-P
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev