MT LNHT 1403 19BSPT IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas BSPT, Perfil Total

Número de artículo: 3320026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320026
EAN / GTIN 7291075376777
Número del fabricante 3320026
Número L L24290 38

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 1.337 mm, Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Paso de rosca (TP) 1.337 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra