EBA-B2 050-050/10C6-57 IC08 Fresas Hemisféricas Integrales de Precisión, 2 Labios, para Aluminio

Número de artículo: 3316285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3316285
EAN / GTIN 7291075381603
Número del fabricante 3316285
Número L L24180 2663

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 2.49 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 4.7 mm
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 10 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra