CNMG 190616-R3P IC8250 Plaquitas Rómbicas de 80º Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

Número de artículo: 3305930
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3305930
EAN / GTIN 7291075484700
Número del fabricante 3305930
Número L L23950 180

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.85 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev