{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Morse taper | 6 | |
smallest ⌀ | 50 mm | |
Head length L | 136 mm | |
maximum radial run-out | 0.01 mm | |
maximum speed | 1,800 min-1 | |
for workpiece weight at D | 2,800 kg | |
for workpiece weight at D1 | 1,800 kg | |
Taper angle a | 75 degrees | |
Type of product | Centring drill |
Número de artículo | 323000 200/6 | |
EAN / GTIN | 4045197774811 | |
Número del fabricante | 323000 200/6 |