Herramienta de escariado

Categorías
394 productos

Productos

Añadir a la lista de deseos

Escariadores y otras herramientas de escariado: principales ventajas

Disponemos de una amplia gama de escariadores diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de diversas aplicaciones profesionales: escariadores manuales o escariadores mecánicos, con diferentes tipos de brocas que se ajustan al material de corte. Entre sus principales ventajas destacan:

  • Alta precisión: los escariadores permiten obtener diámetros exactos y tolerancias estrictas en los agujeros, esencial en aplicaciones que requieren ajustes precisos.
  • Mejor acabado superficial: consiguen superficies lisas y uniformes, mejorando la calidad estética y funcional de la pieza trabajada.
  • Control dimensional: garantizan la consistencia y uniformidad en las dimensiones de los agujeros, aspecto relevante para la producción en serie.
  • Versatilidad: existen diferentes opciones como los escariadores manuales, mecánicos y con cabezas intercambiables, que se adaptan a diversas aplicaciones y materiales de uso.
  • Larga vida útil: los escariadores tienen una larga vida útil debido a su diseño optimizado que reduce el desgaste de la herramienta.
  • Eficiencia en la producción: permiten realizar acabados finos en menos pasos, lo que puede reducir el tiempo de producción y aumentar la eficiencia en términos operativos.
  • Compatibilidad con refrigeración interna: en nuestro catálogo disponemos de opciones diseñadas para utilizar refrigeración interna: mejora la evacuación de virutas, reduce el calor y prolonga la vida útil de la herramienta.

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra