Escariador de mano reajustable, ⌀ DC: 6,4mm

Número de artículo: 160600 6,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
⌀ intervalo de ajuste 6,4 mm - 7,2 mm
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 110 mm
Vástago cuadrado □ 3 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160600 6,4
EAN / GTIN 4045197250827
Número del fabricante 160600 6,4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Intervalo de ajuste amplio. Ajuste de precisión según calibres anulares o micrómetro para exteriores.
Cuchillas con corte previo cónico; los filos están destalonados y rectificados de forma cilíndrica.