{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 45 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ intervalo de ajuste | 45 mm - 55 mm | |
Longitud de filo Lc | 118 mm | |
Longitud total L | 370 mm | |
Vástago cuadrado □ | 26 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160600 45 | |
EAN / GTIN | 4045197250971 | |
Número del fabricante | 160600 45 |