Escariador mecánico MD H7 1 mm

Número de artículo: 164500 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MD K10
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte MD K10
Norma DIN 8093
Refrigeración interior no
Mango Mango cilíndrico con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 5,5 mm
Longitud de voladizo L1 14 mm
Longitud total L 34 mm
Número de filos Z 3
⌀ de mango Ds 1 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,12 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164500 1
EAN / GTIN 4045197251879
Número del fabricante 164500 1

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
20
Acero < 750 N/mm²
P
13
Acero < 900 N/mm²
P
10
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Filos largos, ranurados con espiral a la izquierda. División extremadamente desigual a partir de tam. 2. Así el taladro resultante es absolutamente redondo y sin marcas de vibración.
Con punta de centrado.

Aplicación:

En máquinas estables, que giran sin excentricidad. Duración y precisión dimensional superiores a las de los escariadores HSS.

Material de corte:

Tam. 1 − 13 de metal duro integral.
Tam. 14 − 16 equipados con placas de corte de MD; por detrás, fajas guía duras de acero para nitrurar.