Cono de centrado rotativo, romo 80/3

Número de artículo: 323000 80/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cono Morse 3
    ⌀ inferior 30 mm
    Longitud de cabeza L 86 mm
    Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
    Velocidad de giro máxima 3.500 min-1
    para peso de la pieza de trabajo en D 450 kg
    para peso de la pieza de trabajo en D1 250 kg
    Ángulo de conicidad a 60 grados
    Tipo de producto Punta de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 323000 80/3
    EAN / GTIN 4045197774736
    Número del fabricante 323000 80/3

    Descripción

    Ejecución:

    • El cono es romo por la parte delantera.
    • Tipo de construcción especialmente resistente con apoyo de fuerza sobredimensionada.
    • El cojinete está dotado de un lubricante especial y no requiere mantenimiento.
    • El cono de centrado y el mango cónico son de material de alta calidad, templado completamente y rectificado con precisión.

     

    Descripción:

    Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
    La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de cuerpos huecos, tubos etc. Especialmente apropiados en caso de arranque rudo de viruta con exigencia simultánea de alta precisión.