{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | 5 | |
⌀ inferior | 50 mm | |
Longitud de cabeza L | 112 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,007 mm | |
Velocidad de giro máxima | 2.800 min-1 | |
para peso de la pieza de trabajo en D | 1.900 kg | |
para peso de la pieza de trabajo en D1 | 1.200 kg | |
Ángulo de conicidad a | 75 grados | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 323000 150/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774781 | |
Número del fabricante | 323000 150/5 |