{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Anchura del mango b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | Asiento múltiple VDI |
Número de artículo | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Número del fabricante | 319191 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Asiento doble Eco-VDI axial, ⌀ del mango d1: 40mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
955,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
279,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
289,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 130 mm | 90 mm | 90 mm |
b2 | 65 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Anchura del mango b3 | 43 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 72 mm | 72 mm |