{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Anchura del mango b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Asiento múltiple VDI |
Número de artículo | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Número del fabricante | 319191 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Asiento doble Eco-VDI axial 30 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
789,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
277,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
273,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 110 | 76 | 76 |
Anchura del mango b3 | 37 | 17 | 17 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 33 | 28 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 70 | 60 | 60 |
⌀ del mango d1 | 30 | 30 | 30 |