Asiento doble Eco-VDI axial 25 mm

Número de artículo: 319191 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del mango d1 25 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 66 mm
    b2 33 mm
    Anchura del mango b3 19 mm
    h5 25 mm
    h6 46 mm
    l1 70 mm
    Código de colores mango VDI VDI 20
    Tipo de producto Asiento múltiple VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319191 25
    EAN / GTIN 4045197641816
    Número del fabricante 319191 25

    Descripción

    Ejecución:

    • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
    • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
    • Con tobera pulverizadora esférica.

    Ejecución - imagen:

    Ventajas con GARANT Eco:
    Viruta espiral plana para evacuación excelente de la viruta, en lugar de viruta helicoidal larga y embrollada
    Sin apenas indicios de desgaste tras la prueba de funcionamiento.
    La medición de las profundidades de rugosidad muestra superficies lisas.

    Aplicación:

    Mediante dentado doble, diseñado para uso normal o por encima de la cabeza.

    Norma:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, hoja 2.