Asiento múltiple VDI, ⌀ del mango d1: 40mm

Número de artículo: 319185 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 90 mm
b2 42,5 mm
Anchura del mango b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 72 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Asiento múltiple VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319185 40
EAN / GTIN 4045197955050
Número del fabricante 319185 40

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, hoja 2.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Asiento múltiple VDI, ⌀ del mango d<sub>1</sub>: 40mm

Asiento múltiple VDI, ⌀ del mango d1: 40mm

a petición
En stock
20 piezas en stock
279,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
955,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
289,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
b1 90 mm 130 mm 90 mm
b2 42,5 mm 65 mm 42,5 mm
Código de colores mango VDI VDI 40 VDI 40 VDI 40
h1 25 mm 25 mm 25 mm
h2 34 mm 34 mm 34 mm
h5 32,5 mm 43,5 mm 32,5 mm
l1 72 mm 85 mm 72 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra