{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 50 mm | |
adecuado para altura de lama | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Altura H1 | 75,5 mm | |
Altura H2 | 47 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
Número de artículo | 319133 50 | |
EAN / GTIN | 4045197717269 | |
Número del fabricante | 319133 50 |